Accessoires pour boîte d'encastrement

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
GRIFFE PROF 40 MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 600049
  • GRIFFE PROF 40 MM

  • Griffe Rapido profondeur 40mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation
En stock
x   1   unité
GRIFFE PROF 30 MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 600047
  • GRIFFE PROF 30 MM

  • Griffe Rapido profondeur 30mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation
En stock
x   1   unité
LOT DE 2 GRIFFES DE FIXATION photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 095291
  • LOT DE 2 GRIFFES DE FIXATION

  • Griffe Rapido profondeur 40mm pour fixation dooxie en rénovation - blister
Sur commande
x   1   unité
GRIFFE LONGUES PROF 60 photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 600048
  • GRIFFE LONGUES PROF 60

  • Griffe Rapido prof.60mm - fixation appareils dooxie en rénovation dans carrelage
Sur commande
x   1   unité
  • 1