Disjoncteur différentiel

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
PRMOSAIC DISJ DIFF 16A 30MA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 077532
  • PRMOSAIC DISJ DIFF 16A 30MA

  • Disjoncteur différentiel Uni+Neutre 230V~ 16A 30mA Mosaic 2 modules - blanc
Selon l'agence
x   1   unité
PRMOSAIC DISJ DIF 10MA 16A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 077534
  • PRMOSAIC DISJ DIF 10MA 16A

  • Disjoncteur différentiel Uni+Neutre 230V~ 16A 10mA Mosaic 2 modules - blanc
Sur commande
x   1   unité
PRMOSAIC DISJ DIFF 10A 30MA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 077531
  • PRMOSAIC DISJ DIFF 10A 30MA

  • Disjoncteur différentiel Uni+Neutre 230V~ 10A 30mA Mosaic 2 modules - blanc
Sur commande
x   1   unité
PRMOSAIC DISJ DIF 10MA 10A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 077533
  • PRMOSAIC DISJ DIF 10MA 10A

  • Disjoncteur différentiel Uni+Neutre 230V~ 10A 10mA Mosaic 2 modules - blanc
Sur commande
x   1   unité
  • 1