Prise de courant

Trier par
Afficher
81 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Prise 2x 2P+T FR 45° rap Blanc photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU306918
  • Prise 2x 2P+T FR 45° rap Blanc

  • Unica - prise double 2P+T - FR - 45° - connexion rapide - Blanc - méca seul
Sur commande
x   1   unité
Prise 2P+T FR 90° rapide Blanc photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU305918
  • Prise 2P+T FR 90° rapide Blanc

  • Unica - prise 2P+T - FR - 90° - raccord rapide traversant - Blanc - méca seul
En stock
x   1   unité
Prise 2P+T FR 90° affl rap Bla photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU305218
  • Prise 2P+T FR 90° affl rap Bla

  • Unica - prise 2P+T - FR - 90° - affleurant - raccord rapide - Blanc - méca seul
En stock
x   1   unité
Prise triple 2P+T FR 45° Blanc photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Prise 3x 2P+T FR goul Bla photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU307918T
  • Prise 3x 2P+T FR goul Bla

  • Unica - prise triple 2P+T - FR - spéciale goulotte - Blanc - méca seul
Selon l'agence
x   1   unité
Prise 2x2P+T FR45° goul rap Bl photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU306918T
  • Prise 2x2P+T FR45° goul rap Bl

  • Unica - prise double 2P+T - FR - 45° - goul - connex rapide - Blanc - méca seul
Sur commande
x   1   unité
Prise 2x 2P+T FR 45° rap Rouge photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU306903
  • Prise 2x 2P+T FR 45° rap Rouge

  • Unica - prise double 2P+T - FR - 45° - connexion rapide - Rouge - méca seul
En stock
x   1   unité
Prise 2P+T FR 90° rapide Anth photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU305954
  • Prise 2P+T FR 90° rapide Anth

  • Unica - prise 2P+T - FR - 90° - raccord rapide travers - Anthracite - méca seul
Selon l'agence
x   1   unité
Prise 2P+T FR 90° rapide Bl A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU305920
  • Prise 2P+T FR 90° rapide Bl A

  • Unica - prise 2P+T - FR - 90° - raccord rapide travers - Blanc anti - méca seul
Selon l'agence
x   1   unité
Prise triple 2P+T FR 45° Rouge photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Prise 2P+T FR 45° rapide Blanc photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU304918
  • Prise 2P+T FR 45° rapide Blanc

  • Unica - prise 2P+T - FR - 45° - raccord rapide traversant - Blanc - méca seul
En stock
x   1   unité
Prise 2P+T FR 90° affl rap Ant photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NU305254
  • Prise 2P+T FR 90° affl rap Ant

  • Unica - prise 2P+T - FR - 90° - affleurant - raccord rapide - Anthra - méca seul
Selon l'agence
x   1   unité