• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NU306918 - Prise 2x 2P+T FR 45° rap Blanc

  • Unica - prise double 2P+T - FR - 45° - connexion rapide - Blanc - méca seul
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NU306918
    • Référence Sonepar : 01887945448
    • EAN : 3606489454487
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unica - prise de courant double 2P+T - 16A - 250Vca - standard français - 45° - connexion rapide - Blanc - mécanisme seul

•Les Atouts de l'article:

Schneider Electric La nouvelle prise de courant Unica NU306918 est un mécanisme de couleur blanche avec 2 prises de courant La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, protégeant les enfants d'éventuels chocs électriques Cet appareil est au standard français Le niveau de rigidité diélectrique, c'est-à-dire la tension que le matériau utilisé par cette prise de courant peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant claquage diélectrique ou décharge électrique, est de 2000 V Le courant nominal est de 16A Le mode de fixation de l'appareil est par clipsage Il mesure 45 mm de largeur, 90 mm de hauteur, 39,4 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 30 mm La finition de surface est brillante, procurant une sensation élégante et haut de gamme à une pièce En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à protéger contre les chocs Ses borniers de connexion utilisent des bornes sans vis La prise de courant est en PC (polycarbonate), ce qui la rend aussi résistante que possible New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux Les utilisateurs bénéficient de beaux produits conçus qui correspondent à leur style et de produits innovants New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux Les utilisateurs bénéficient de beaux produits conçus qui correspondent à leur style et de produits innovants Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients



•Quelques mots du fabricant :

  • Version à puits standard, socle à 45°
  • Format modulaire 90x45, 4 modules
  • Encombrement réduit et connexions latérales
  • Compatible avec les installations en goulottes, perches, colonnes, poste de travail, boitier de sol
  • Gamme modulaire, robuste et design, parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier