Lampes miniatures

Trier par
Afficher
8 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
VOYANT LUMINEUX 230V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 069496L
  • VOYANT LUMINEUX 230V

  • Voyant lumineux bleu - Plexo - 230V- à équiper
Sur commande
x   1   unité
LAMPE 230V-1 MA-VERTE (POUS. ) photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
VOYANT TEMOIN 230V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 069498L
  • VOYANT TEMOIN 230V

  • Voyant témoin bleu - Plexo- 230V - accessoire
Sur commande
x   1   unité
VOYANT 12-24-48V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 069495L
  • VOYANT 12-24-48V

  • Voyant bleu Plexo basse tension 12V à 48V
Sur commande
x   1   unité
LAMPE 230V - 1 MA - ORANGE photo du produit
En stock
x   1   unité
LAMPE 230V - 0,5 MA - VERTE photo du produit
En stock
x   1   unité
LAMPE 8-12V - 15MA - VERTE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LAMPE 24V 20MA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 069495
  • LAMPE 24V 20MA

  • Lampe de rechange - Plexo - verte 24V 20mA
Sur commande
x   1   unité
  • 1