Prise de courant
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- modèle
- nombre d'unités
- contact de protection (terre)
- couleur
- broche de mise la terre de sécurité
- mode de pose
- nombre de pôles coupés (ronds)
- avec alimentation USB incorporée
- nombre de pôles coupés (plats)
- avec voyant indicateur
- nombre de modules (construction modulaire)
- nombre de prises commutables
- nombre de phases
- impression/marquage
- type de connexion
- avec volet de protection
- avec eclips / protection enfant
- porte-étiquette
- numéro RAL (équivalent)
- finition métallique
- transparent
- verrouillable
- mécanisme d'éjection
- encastrement isolé
- avec éclairage fonctionnel
- avec éclairage d'orientation
- protection contre les surtensions
- protection différentielle
- avec microfusible
- alimentation spéciale
- type de fixation
- matériau
- qualité du matériau
- sans halogène
- traitement de la surface
- finition de la surface
- traitement antibactérien
- Avec dispositif on/off
- repiquage possible
- prise inclinée ou inclinable
- fréquence
- adapté à la classe de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- largeur d'appareil
- hauteur d'appareil
- profondeur d'appareil
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- profondeur min. de la boîte d'encastrement
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT
- couvercle
- 1