Détecteur de mouvement
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- modèle
- longueur de portée max.
- durée de marche max.
- angle de détection horizontal
- Puissance de coupure max.
- type de capteur
- avec interface DALI
- régulation de la lumière
- commande HVAC
- marche forcée
- arrêt forcé
- protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
- interconnectable
- angle de balayage
- hauteur de montage optimale
- surveillance de cage d'escalier
- commutateur de pontage
- largeur de portée max.
- portée de présence max.
- champ de détection de diamètre au sol
- adapté pour une transmission sans fil
- commandable à distance
- sensibilité ajustable
- luminosité de déclenchement ajustable
- avec voyant
- auto-apprentissage de la fonction luminosité
- adapté à un montage au plafond
- possibilité de cablage d'un variateur déporté
- mode de pose
- type de connexion
- sans halogène
- traitement de la surface
- finition de la surface
- traitement antibactérien
- couleur
- numéro RAL (équivalent)
- transparent
- indice de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- type de tension
- fréquence
- durée de marche min.
- déclenchement retardé
- enclenchement retardé
- plage de rotation du capteur, horizontale
- plage de rotation du capteur, verticale
- luminosité de déclenchement
- puissance max. de commutation LED
- adapté à une charge C
- température
- nombre de zones de détection
- courant de démarrage max.
- courant de démarrage min.
- courant de veille
- commande auxiliaire possible
- fonction d'alarme
- largeur
- hauteur
- profondeur
- diamètre
- largeur d'encastrement
- profondeur d'encastrement
- longueur d’encastrement
- diamètre d'encastrement
- compatible avec Apple HomeKit
- profondeur min. de la boîte d'encastrement
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT