Prise de courant pour rasoir

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
PRISE RASOIR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 067159
  • PRISE RASOIR

  • Prise rasoir - Celiane - 230V - 50Hz a 60Hz
En stock
x   1   unité
LNW PRISE RASOIR 230V 3M NOIRE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LNW PRISE RASOIR 230V 3M BLANC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LNW PRISE RASOIR 230V 3M SABLE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1