• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 0238 - S-YEO 01 BLC A-LED 6W-3000K

  • YEO 01 - Spot sur patere GU10, blanc, a-lpe LED 6W 3000K 500lm incl
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 0238
    • Référence Sonepar : 00058000238
    • EAN : 3170070002383
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Aric vous présente la référence : 0238

De la gamme de produit : Yeo

Désignation technique:

  • Spot sur patère gu10, blanc, avec lampe led 6w 3000k 500 lumens 15000h fournie

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
  • Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver