• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 0324 - RUBIS 029 GRIS A-LED 6W-3000K

  • RUBIS 029 - Spot Rail 1 all. 029 GU10, blanc, a-lpe LED 6W 3000K 500lm incl
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 0324
    • Référence Sonepar : 00058000324
    • EAN : 3170070003243
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Aric vous présente la référence : 0324

De la gamme de produit : Rubis

Désignation technique:

  • Spot pour rail 1 allumage 029 gu10, blanc, avec lampe led 6w 3000k 500 lumens 15000h fournie

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier