Rail & projecteur rail, câble tendu

Trier par
Afficher
20 332 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
MIKRO Spot rail 40W 3CCT DIM N photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUMIK06
  • MIKRO Spot rail 40W 3CCT DIM N

  • MIKRO Spot rail LED 3 allumages 40W 2800lm Dimmable 3CCT 50000H noir
Sur commande
x   1   unité
MIKRO Spot rail 14W 3CCT DIM N photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUMIK04
  • MIKRO Spot rail 14W 3CCT DIM N

  • MIKRO Spot rail LED 3 allumages 14W 1000lm Dimmable 3CCT 50000H noir
Sur commande
x   1   unité
MIKRO Spot rail 40W 3CCT DIM B photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUMIK03
  • MIKRO Spot rail 40W 3CCT DIM B

  • MIKRO Spot rail LED 3 allumages 40W 2800lm Dimmable 3CCT 50000H blanc
Sur commande
x   1   unité
SHOPLINE RAIL 3M 3 AL NR photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 314421
  • SHOPLINE RAIL 3M 3 AL NR

  • Shopline rail 3 allumages 3 mètres pour suspensions & spots noir classe I IP20
Sur commande
x   1   unité
MIKRO Spot rail 28W 3CCT DIM B photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUMIK02
  • MIKRO Spot rail 28W 3CCT DIM B

  • MIKRO Spot rail LED 3 allumages 28W 2000lm Dimmable 3CCT 50000H blanc
Sur commande
x   1   unité
MIKRO Spot rail 28W 3CCT DIM N photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUMIK05
  • MIKRO Spot rail 28W 3CCT DIM N

  • MIKRO Spot rail LED 3 allumages 28W 2000lm Dimmable 3CCT 50000H noir
Sur commande
x   1   unité
MIKRO Spot rail 14W 3CCT DIM B photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUMIK01
  • MIKRO Spot rail 14W 3CCT DIM B

  • MIKRO Spot rail LED 3 allumages 14W 1000lm Dimmable 3CCT 50000H blanc
Sur commande
x   1   unité
SHOPLINE RAIL 3M 3 AL BL photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 312421
  • SHOPLINE RAIL 3M 3 AL BL

  • Shopline rail 3 allumages 3 mètres pour suspensions & spots blanc classe I IP20
Sur commande
x   1   unité
Rail 1all en saillie noir 3m photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Rail 3 phases 3000mm carre noi photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Rail 1all 230V noir 2m photo du produit
  • Fabricant : SLV
  • Réf. fabricant : 143020
  • Rail 1all 230V noir 2m

  • Rail 1 allumage en saillie, intérieur, 2m, noir
Selon l'agence
x   1   unité
ST151T LED30S/940 WB WH photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 528628
  • ST151T LED30S/940 WB WH

  • CoreLine Projecteur LED Blanc ST151T GEN2 940 On/Off 38D 27W 3000lm 50000h L70
Selon l'agence
x   1   unité