• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 0498 - S-GALAXY NICKEL A-LPE GU10 50W

  • GALAXY - Encastre GU10, rond, basc., nickel, a-lpe halog. 50W 300lm incl
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 0498
    • Référence Sonepar : 00058000498
    • EAN : 3170070004981
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Aric vous présente la référence : 0498

De la gamme de produit : Galaxy

Désignation technique:

  • Encastré gu10, rond, basculant, nickel, avec lampe halogène 50w 300 lumens fournie

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 2650 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud, pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie
  • Lampe ou luminaire avec un excellent rendu des couleurs. Conçu pour les applications d'éclairage intérieur et extérieur avec un fort besoin de travail de couleur. (Expositions, vitrines et foires)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver