Spot encastré

Trier par
Afficher
36 851 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
LUU SWITCH ori bl photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 57016
  • LUU SWITCH ori bl

  • LED'UP UNIVERSAL SWITCH rond ori blanc 2700K/3000K/4000K 6W 60° IP65
En stock
x   1   unité
BORA RDX BLANC photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : DO36130
  • BORA RDX BLANC

  • BORA RDX 7W 720Lm 55° IP65 DIM BLANC MAT
En stock
x   1   unité
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 208865
  • RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI

  • Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
Sur commande
x   1   unité
EF6 CCT BLC 7W-3-4000K IP65 photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 11005
  • EF6 CCT BLC 7W-3-4000K IP65

  • EF6 - Enc. IP20-65 LED 7W 55 600lm 3000-4000K (CCT), recouvrable et dimmable
En stock
x   1   unité
ASPEN LED 5W-3-4000K CCT BLANC photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
EDOS CCT 2700-3-4000K BLC photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 11060
  • EDOS CCT 2700-3-4000K BLC

  • Enc. basc. EDOS IP65 RE2020 Vol1 CCT3 2700-3000-4000K 6W 600lm dimmable 50000h
Sur commande
x   1   unité
encastre 6watts bbc rt2012 photo du produit
En stock
x   1   unité
AQUAFLAT 6W-4000K IP65 BLANC photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 50517
  • AQUAFLAT 6W-4000K IP65 BLANC

  • AQUAFLAT - Encastre IP20-65 Vol.2, fixe, blanc, LED integ. 6W 4000K 480lm
En stock
x   1   unité
TUYL Projecteur ENCAS 45W 3CCT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
UNIVERSAL 18W CCT 3-4-6000K photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 50715
  • UNIVERSAL 18W CCT 3-4-6000K

  • UNIVERSAL - Encastre reglable, fixe, blanc, LED 18W 1400lm 3000-4000-6000K (CCT)
En stock
x   1   unité
Col LUU EST rde bl fx photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 5750
  • Col LUU EST rde bl fx

  • Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde blanc mat fixe
Selon l'agence
x   1   unité
AQUAFLAT 6W-3000K IP65 BLANC photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 50516
  • AQUAFLAT 6W-3000K IP65 BLANC

  • AQUAFLAT - Encastre IP20-65 Vol.2, fixe, blanc, LED integ. 6W 3000K 450lm
En stock
x   1   unité