• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 0585 - S-GALAXY BLC A-LP GU10 50W ECO

  • GALAXY - Encastre GU10, rond, basc., blanc, a-lpe halog. 50W 400lm incl
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 0585
    • Référence Sonepar : 00058000585
    • EAN : 3170070005858
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Aric vous présente la référence : 0585

De la gamme de produit : Galaxy

Désignation technique:

  • Encastré gu10, rond, basculant, blanc, avec lampe halogène 50w 400 lumens fournie

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.
  • Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Une faible résistance mécanique à la poussière et aux chocs, le luminaire IK02 convient aux applications intérieures. Pas pour les applications ERP, telles que les espaces nécessitant un accès public et/ou présentant un risque élevé de détérioration.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver