• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 0784 - PYXIS 023 BLC A-LED 6W-3000K

  • PYXIS 023 - Spot Rail 3 all. 023 GU10, blanc, a-lpe LED 6W 3000K 500lm incl
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 0784
    • Référence Sonepar : 00058000784
    • EAN : 3170070007845
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Aric vous présente la référence : 0784

De la gamme de produit : Pyxis

Désignation technique:

  • Spot pour rail 3 allumages 023 gu10, blanc, avec lampe led 6w 3000k 500 lumens 15000h fournie

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
  • Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver