• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 1581 - CABLE 62 A-KEVLAR 16M FILO

  • Cable 6mm2 avec Kevlar pour FILO
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 1581
    • Référence Sonepar : 00058001581
    • EAN : 3170070015819
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble 6mm² avec Kevlar pour FILO