• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 30097 - JUDY 029 GU10 A-LED 4W-4000K

  • JUDY 029-Spot Rail 1 all. 029 GU10, blanc, a-lpe LED 4,5W 4000K 420lm dimm. incl
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 30097
    • Référence Sonepar : 00058030097
    • EAN : 3170070300977
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Aric vous présente la référence : 30097

De la gamme de produit : Judy

Désignation technique:

  • Judy 029- spot pour rail 1 allumage 029 gu10, blanc, avec lampe led 4, 5w 3000k 420 lumens, variable fournie

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau moyen. Produit de classe énergétique avec un indice correct.
  • La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver