• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 4134 - TIPO C12 ALU G5,3 S-LPE

  • TIPO C-12 - Encastre GU5,3, carre, orientable et basc., alu, lampe non incl.
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 4134
    • Référence Sonepar : 00058004134
    • EAN : 3170070041344
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Aric vous présente la référence : 4134

De la gamme de produit : Tipo

Désignation technique:

  • Encastré gu5,3, carré, orientable et basculant, aluminium, lampe non fournie

Les atouts de l'article :

  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Une faible résistance mécanique à la poussière et aux chocs, le luminaire IK02 convient aux applications intérieures. Pas pour les applications ERP, telles que les espaces nécessitant un accès public et/ou présentant un risque élevé de détérioration.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver