« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aric - 4476 - KELY 01 BLC GU10 A-LED 4000K
KELY 01 BLC GU10 A-LED 4000K
Fabricant : Aric
Réf. fabricant : 4476
Référence Sonepar : 00058004476
EAN : 3170070044765
Description
Spot sur patère JUDY 01 GU10, blanc, orient., LED 6,6W 4000K 680lm 25000H incl.