• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50224 - S-DIGI 32 70 34W-4000K IP20

  • DIGI 32 - Plafonnier LED integree 34W 4000K 3600lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50224
    • Référence Sonepar : 00058050224
    • EAN : 3170070502241
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier en aluminium blanc, LED intégrée 34W 4000K 3600lm 25000H

•Les Atouts de l'article:

Plafonnier en aluminium blanc, LED intégrée 34W 4000K 3600lm 25000H

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver