Applique et plafonnier

Trier par
Afficher
10 523 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET P photo du produit
  • Fabricant : Trilux
  • Réf. fabricant : 7756740
  • 2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET P

  • Luminaire étanche 231... 30W 1570mm 4000K 3800lm IP65 IK08 UGR28 on/off blanc
Sur commande
x   1   unité
2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-840 E photo du produit
  • Fabricant : Trilux
  • Réf. fabricant : 7755740
  • 2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-840 E

  • Plafonnier/Applique 235... 30W 1225mm 4000K 3000lm IP20 IK02 UGR19 on/off blanc
Sur commande
x   1   unité
C4 BLC 17W-4000K IP44 SENSOR photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 50510
  • C4 BLC 17W-4000K IP44 SENSOR

  • C4 S- Plaf.-Appl. Mur IP44 LED integ. 16W 4000K 1150lm, sensor integre, blanc
Selon l'agence
x   1   unité
2350 G3 D3 PW19 60/40/ML-840 E photo du produit
  • Fabricant : Trilux
  • Réf. fabricant : 7756140
  • 2350 G3 D3 PW19 60/40/ML-840 E

  • Plafonnier/Applique 235... 38W 1525mm 4000K 4000lm IP20 IK02 UGR19 on/off blanc
Sur commande
x   1   unité
2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET P photo du produit
  • Fabricant : Trilux
  • Réf. fabricant : 7756540
  • 2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET P

  • Luminaire étanche 231... 30W 1535mm 4000K 3800lm IP65 IK08 UGR28 on/off blanc
Sur commande
x   1   unité
2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET P photo du produit
  • Fabricant : Trilux
  • Réf. fabricant : 7756640
  • 2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET P

  • Luminaire étanche 231... 22W 1270mm 4000K 2600lm IP65 IK08 UGR25 on/off blanc
Sur commande
x   1   unité
PLAF. C4 BLC 21W-4000K IP44 photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 50430
  • PLAF. C4 BLC 21W-4000K IP44

  • C4 - Plaf. - Applique Mur IP44 LED integ. 21W 4000K 1500lm, blanc
Selon l'agence
x   1   unité
ASPI 2 SENSOR PLUS ANTHRACITE photo du produit
En stock
x   1   unité
ASPI 1 SENSOR PLUS ANTHRACITE photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Loke Led Applique Lecteur Noir photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 41020
  • Loke Led Applique Lecteur Noir

  • Loke Led Applique Lecteur Noir HIGH POWER LED 50/60Hz 3W 3000KIP 20 150lm classe
Sur commande
x   1   unité
APPL. PANDORA D250 E27 IP20 photo du produit
En stock
x   1   unité
APPL. AMIRA OPALE E27 S-LPE photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité