« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aric - 50276 - APPL. LAGON LED 7W-4200K
LAGON - Applique Mur platre, blanc, LED integ. 7W 4200K
Fabricant : Aric
Réf. fabricant : 50276
Référence Sonepar : 00058050276
EAN : 3170070502760
Description
Applique murale plâtre, blanc, LED intégrée 7W 4200K 240lm 30000h