• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50653 - S-DL-ISO IP65 50 8W-4000K BLC

  • DL-ISO - Encastre IP20-65, recouvrable, blanc, LED integ. 8W 50 4000K 820lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50653
    • Référence Sonepar : 00058050653
    • EAN : 3170070506539
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Aric vous présente la référence : 50653

De la gamme de produit : Dl-iso

Désignation technique:

  • Encastré ip20-65, autorisé volume 2, ø88mm, recouvrable avec tout type d'isolant en rouleau, blanc, led intégrée 8w 50° 4000k 820 lumens, variable par coupure de fin de phase

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
  • L'efficacité lumineuse (lm) et la consommation électrique de ce luminaire se situent dans la moyenne.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire IK02avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs faibles. Pour application intérieure. N'est pas adapté pour les applications ERP - espaces recevant du public et/ou à fort risque de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver