• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 51143 - S-KIT SPEED70 R12 BLC 6W-4000K

  • SPEED 70 - Enc.GU5,3, IP20, rond, basculant, blanc, lpe LED 6W 4000K 480lm incl.
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 51143
    • Référence Sonepar : 00058051143
    • EAN : 3170070511434
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré GU5,3, rond Ø95mm, blanc, basculant, IP20, Classe 3, fourni avec lampe LED 6W 36° 4000K 480 lumens 15000H, et Alimentation Classe 2, IP20.

•Les Atouts de l'article:

Encastré GU5,3, rond Ø95mm, blanc, basculant, IP20, Classe 3, fourni avec lampe LED 6W 36° 4000K 480 lumens 15000H, et Alimentation Classe 2, IP20.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver