• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 5464 - S-ZURO LED BLANC 18W-4000K

  • ZURO -Applique Ext. IP65 IK07 basc., blanc, LED integre 18W 4000K 1400lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 5464
    • Référence Sonepar : 00058005464
    • EAN : 3170070054641
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Aric vous présente la référence : 5464

De la gamme de produit : Zuro

Désignation technique:

  • Applique extérieure ip65 ik07 basculant, blanc, led intégrée 18w 4000k 1400 lumens

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
  • L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
  • Lampe ou luminaire avec un indice de rendu des couleurs moyen. Convient pour l'éclairage de secours et extérieur.
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver