Downlight/spot/projecteur

Trier par
Afficher
4 455 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
JUMPER ProjecteurASY 200W 3CCT photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUJUM07
  • JUMPER ProjecteurASY 200W 3CCT

  • JUMPER Projecteur ext LED 200W 28000lm 140lm/w 3CCT Asymmetric 50000H
Sur commande
x   1   unité
JUMPER Projecteur 50W 3CCT photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUJUM02
  • JUMPER Projecteur 50W 3CCT

  • JUMPER Projecteur ext LED 50W 5400lm 108lm/w 3CCT 50000H On/Off
Sur commande
x   1   unité
JUMPER ProjecteurASY 150W 3CCT photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUJUM06
  • JUMPER ProjecteurASY 150W 3CCT

  • JUMPER Projecteur ext LED 150W 21000lm 140lm/w 3CCT Asymmetric 50000H
Sur commande
x   1   unité
LEO FLEX IP66 190W 830 PC photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 96635303
  • LEO FLEX IP66 190W 830 PC

  • Projecteur LED haute puissance - LEO FLEX IP66 190W 830 PC
Sur commande
x   1   unité
LEO FLEX IP66 120W 830 PC photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 96635302
  • LEO FLEX IP66 120W 830 PC

  • Projecteur LED haute puissance - LEO FLEX IP66 120W 830 PC
Sur commande
x   1   unité
theLeda B20L blanc 3000K photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
theLeda B30L blanc 3000K photo du produit
En stock
x   1   unité
JUMPER ProjecteurASY 100W 3CCT photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUJUM05
  • JUMPER ProjecteurASY 100W 3CCT

  • JUMPER Projecteur ext LED 100W 14000lm 140lm/w 3CCT Asymmetric 50000H
Sur commande
x   1   unité
TWISTER 3 100 3000K GRIS photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 50839
  • TWISTER 3 100 3000K GRIS

  • TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90 LED integre 100W 3000K 12000lm
Selon l'agence
x   1   unité
LEO FLEX IP66 190W 840 PC photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 96635307
  • LEO FLEX IP66 190W 840 PC

  • Projecteur LED haute puissance - LEO FLEX IP66 190W 840 PC
Sur commande
x   1   unité
JUMPER Projecteur 100W 3CCT photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUJUM04
  • JUMPER Projecteur 100W 3CCT

  • JUMPER Projecteur ext LED 100W 11000lm 110lm/w 3CCT 50000H On/Off
Sur commande
x   1   unité
LEO FLEX IP66 300W 840 PC photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 96635308
  • LEO FLEX IP66 300W 840 PC

  • Projecteur LED haute puissance - LEO FLEX IP66 300W 840 PC
Sur commande
x   1   unité