• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 5469 - S-ZURO LED ANTH 34W-4000K

  • ZURO -Applique Ext. IP65 IK07 basc., gris fonce LED integre 34W 4000K 2800lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 5469
    • Référence Sonepar : 00058005469
    • EAN : 3170070054696
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Aric vous présente la référence : 5469

De la gamme de produit : Zuro

Désignation technique:

  • Applique extérieure ip65 ik07 basculant, gris foncé led intégrée 34w 4000k 2800 lumens

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
  • L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
  • Lampe ou Luminaire 70-79 avec un indice de rendu de couleur moyen. Adapté pour des applications d'éclairage extérieur et éclairage de secours.
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver