• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 5477 - S-ZURO LED BLANC 18W-3000K

  • ZURO -Applique Ext. IP65 IK07 basc., blanc, LED integre 18W 3000K 1330lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 5477
    • Référence Sonepar : 00058005477
    • EAN : 3170070054771
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Aric vous présente la référence : 5477

De la gamme de produit : Zuro

Désignation technique:

  • Applique extérieure ip65 ik07 basculant, blanc, led intégrée 18w 3000k 1330 lumens

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
  • Il convient aux applications d’éclairage de secours ainsi qu’à l’éclairage extérieur. La lampe ou le luminaire 70-79 a un indice de rendu des couleurs moyen.
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver