• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 55030 - FLEXO LED 120 BLEU - 5M

  • FLEXO-Ruban n-protg. IP20 24V 10W-m 120 LED-m bleu, lg 5m
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 55030
    • Référence Sonepar : 00058055030
    • EAN : 3170070550303
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m bleu, longueur : 5m

•Les Atouts de l'article:

Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m bleu, longueur : 5m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver