Bandeau LED 230V

Trier par
Afficher
587 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
LEDY 230 410W-4000K 50M photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 55295
  • LEDY 230 410W-4000K 50M

  • LEDY 230 - Ruban LED protege IP65 230V 8W-m, 60 LED-m 4000K 650lm-m, lg : 50m.
Sur commande
x   1   unité
LINELED 230 120W-4000K 10M photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 55263
  • LINELED 230 120W-4000K 10M

  • LINELED - Ruban LED protege IP65 230V 180 LED-m 120W 4000K 8000 lm, lg 10m
Selon l'agence
x   1   unité
Ruban 230V 1m 3000K 11W/m photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 435600
  • Ruban 230V 1m 3000K 11W/m

  • Bandeau Led 1m LONG FLEX 11 3000K 11W/m 962lm/m 230VAC
Selon l'agence
x   1   mètre
LEDY 230 240W-4000K 30M photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 55291
  • LEDY 230 240W-4000K 30M

  • LEDY 230 - Ruban LED protege IP65 230V 8W-m, 60 LED-m 4000K 650lm-m, lg : 30m.
Sur commande
x   1   unité
LINELED 230 120W-3000K 10M photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 55268
  • LINELED 230 120W-3000K 10M

  • LINELED - Ruban LED protege IP65 230V 180 LED-m 120W 3000K 7600 lm, lg 10m
Selon l'agence
x   1   unité
Ruban 230V 1m 4000K 11W/m photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 435601
  • Ruban 230V 1m 4000K 11W/m

  • Bandeau Led 1m LONG FLEX 11 4000K 11W/m 1088lm/m 230VAC
Selon l'agence
x   1   mètre
Pack 10m 3000K 7W/m 230V photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 42640
  • Pack 10m 3000K 7W/m 230V

  • Pack bandeau Led 10m LONG FLEX 7 3000K 7W/m 475lm/m 230VAC
En stock
x   1  
Pack 10m 4000K 7W/m 230V photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 42641
  • Pack 10m 4000K 7W/m 230V

  • Pack bandeau Led 10m LONG FLEX 7 4000K 7W/m 611lm/m 230VAC
En stock
x   1  
Ruban 230V 20cm 3000K 12W/m photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LYN 14 230V 140W-3000K 10M photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 55310
  • LYN 14 230V 140W-3000K 10M

  • LYN 14 - Ruban protege IP65 230V 14W-m, 72 LED-m 3000K 1300lm-m, lg : 10m.
Sur commande
x   1   unité
LYN 14 230V 280W-3000K 20M photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 55312
  • LYN 14 230V 280W-3000K 20M

  • LYN 14 - Ruban protege IP65 230V 14W-m, 72 LED-m 3000K 1300lm-m, lg : 20m.
Sur commande
x   1   unité
Ruban 230V 20cm 4000K 12W/m photo du produit
Sur commande
x   1   unité