« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A0610211W - Dot Round Fix 7.5W 3000K W
Dot Round Fix 200Ma 7.5W 3000K IP43 CRI>80 W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A0610211W
Référence Sonepar : 03861002150
EAN : 8435402607571
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1000 Lm - 7,5 W - 3000 K - CRI>80 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43