« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3300212NTW - Six M 48V Dim Dali 19° 4000K N
Six M 48V Dim Dali 19° 4000K IP20 CRI sup 90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3300212NTW
Référence Sonepar : 03861305336
EAN : 8435633053369
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - Rail Blanc - 2160 Lm - 17 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20