« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3311112WT - Six M 1 19° 4000K Wt
Six M 1 19° 4000K IP20 CRI sup 90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3311112WT
Référence Sonepar : 03861267397
EAN : 8435402673972
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1700 Lm - 11,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20