« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3951000WT - Line Micro 500 24V 2700K Wt
Line Micro 500 24V 2700K IP20 CRI sup 90 Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3951000WT
Référence Sonepar : 03861401025
EAN : 8435694010257
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 820 Lm - 5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20