« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3952001WT - Line Micro 1000 24V 3000K Wt
Line Micro 1000 24V 3000K IP20 CRI>90 Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3952001WT
Référence Sonepar : 03861401028
EAN : 8435694010288
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1500 Lm - 9 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20