« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4870510NTMG - Pipe 2M Flood Dim Ph.Cut 2700K
Pipe 2M Flood IP20 CRI>90 Dim Ph.Cut 2700K Ntmg
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4870510NTMG
Référence Sonepar : 03861402338
EAN : 8435694023387
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé-Or métallique - 640 Lm - 6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20