Plafonnier / Applique murale

Trier par
Afficher
1 644 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
JUNE 3 P BLANC photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : SU16330
  • JUNE 3 P BLANC

  • JUNE 3 P 50W 8000Lm 120° DIM Blanc mat
Sur commande
x   1   unité
JUNE 3 P NOIR photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : SU16305
  • JUNE 3 P NOIR

  • JUNE 3 P 50W 8000Lm 120° DIM Noir mat
Sur commande
x   1   unité
Vola 2700K Wt photo du produit
  • Fabricant : Arkoslight
  • Réf. fabricant : A4410010WT
  • Vola 2700K Wt

  • Vola Non Dim 2700K IP65 CRI>90 Blanc Texturé
Sur commande
x   1   unité
JACK 3 P NOIR - LAITON photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : SU16113
  • JACK 3 P NOIR - LAITON

  • JACK 3 P 25W 2810Lm 60° DIM Noir mat - Laiton
Sur commande
x   1   unité
JACK 3 P BLANC photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : SU16130
  • JACK 3 P BLANC

  • JACK 3 P 25W 2810Lm 60° DIM Blanc mat
Sur commande
x   1   unité
LOFOTEN CHAINE noir 57W halogè photo du produit
Sur commande
x   1   unité
OTIS 2 P NOIR photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : SU168WW05
  • OTIS 2 P NOIR

  • OTIS 2 P 30W+5W 3000K 60°+110° DIM Noir mat
Sur commande
x   1   unité
GREGG photo du produit
  • Fabricant : Foscarini
  • Réf. fabricant : FN168007E_10
  • GREGG

  • GREGG suspensionmediumLED retrofit incl. 21W E27 2700 K 2451 lm CRI > 80, Di
Sur commande
x   1   unité
LEA SUSPENSION 250 photo du produit
  • Fabricant : Cubispot
  • Réf. fabricant : 8283631
  • LEA SUSPENSION 250

  • LEA SUSPENSION 250 230V IRC90 3000K 36° + LED 9,5W 676Lm PATERE ENCASTREE BLANC
Sur commande
x   1   unité
Link Lampe Suspension Noir 1L photo du produit
Sur commande
x   1   unité
JACK 3 P NOIR - OR ROSE photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : SU16106
  • JACK 3 P NOIR - OR ROSE

  • JACK 3 P 25W 2810Lm 60° DIM Noir mat - Or rose
Sur commande
x   1   unité
Pipe Base 3M Flood Dim Ph.Cut photo du produit
Sur commande
x   1   unité