« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4872511NTMG - Pipe 5M Flood Dim Ph.Cut 3000K
Pipe 5M Flood IP20 CRI>90 Dim Ph.Cut 3000K Ntmg
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4872511NTMG
Référence Sonepar : 03861402426
EAN : 8435694024261
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé-Or métallique - 670 Lm - 6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20