• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Artemide - DGI2700B091Y - OLMO PROIETT 48V 16W DIMMSP

  • OLMO PROIETT 48V 16W DIMMSP 2700K NRO
    • Fabricant : Artemide
    • Réf. fabricant : DGI2700B091Y
    • Référence Sonepar : 00128004835
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OLMO PROJECTEUR ORIEN. 48V 16W DIMM SP 2700K NOIR

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver