• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Artemide - DGI2700B092W - OLMO PROJECTOR 48V 16W DIMMF

  • OLMO PROJECTOR 48V 16W DIMMFL 3000K BLACK
    • Fabricant : Artemide
    • Réf. fabricant : DGI2700B092W
    • Référence Sonepar : 00128004836
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OLMO PROJECTEUR ORIEN. 48V 16W DIMM FL 3000K NOIR

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver