• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Artemide - M200503 - PAD 13W 2x19 4000K-ADATT.BIN

  • PAD 13W 2x19 4000K-ADATT.BINARIO 230V
    • Fabricant : Artemide
    • Réf. fabricant : M200503
    • Référence Sonepar : 00128005754
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PAD SUR ADAPTATEUR LED 2x19° 4000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver