• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic - 507622 - DIVALI PL 1500W BLC CARAT

  • Radiateur connecté Divali pilotage intelligent plinthe 1500W blanc carat
    • Fabricant : Atlantic
    • Réf. fabricant : 507622
    • Référence Sonepar : 00016507622
    • EAN : 3410535076222
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur connecté - Divali pilotage intelligent connecté plinthe 1500W blanc carat

•Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



•Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en fonte et façade chauffante

Boitier de commande digital

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Modèle vertical :

  • Gabarit de pose
  • Poignées pour faciliter l’installation sur les supports muraux

Modèle horizontal et plinthe :

  • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Chaleur douce qui reste longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte

Fonctions lumineuses innovantes : mode Tamisé, mode Détection et mode Veilleuse.

Pilotables depuis l’appareil ou grâce à l’application Atlantic Cozytouch

Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

Plus d'économies


Connectivité

Pilotage Intelligent

Détection d’occupation

Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable

Plus de design


Produit fin et esthétique avec sa structure bicolore texturée

3 formats : horizontal, vertical et plinthe

2 couleurs : Blanc Carat (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)

Puissances


De 750W à 2000W



•Quelques mots du fabricant :

QUAND LA CHALEUR DEVIENT LUMIÈRE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver