• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic - 524910 - ACCESSIO H 1000W BLC

  • Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal 1000W blanc
    • Fabricant : Atlantic
    • Réf. fabricant : 524910
    • Référence Sonepar : 00016524910
    • EAN : 3410535249107
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Radiateur chaleur douce - Accessio digital 2 horizontal 1000W blanc

•Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



•Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


H de fixation simplifié

Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible

Plus d'économies


Répond aux besoins des foyers équipés d’une salle de bains avec baignoire et douche ou deux salles de bains

Plus de design


Gain de place : encombrement réduit : à partir de 41cm de large

Disponible en 1 format : Horizontal

Disponible en 1 couleur : Blanc (RAL 9016)

Puissances


De 300W à 2000W



•Quelques mots du fabricant :

LA CHALEUR DOUCE ET INERTIELLE ACCESSIBLE POUR TOUS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier