• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic - 612614 - ABELIA RC14 D H 0750W BLC

  • Rayonnant digital détection Abelia RC14D horizontal 0750W blanc
    • Fabricant : Atlantic
    • Réf. fabricant : 612614
    • Référence Sonepar : 00016612614
    • EAN : 3410536126148
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Rayonnant digital détection - Abelia RC14D détection horizontal 0750W blanc

•Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



•Les Atouts de la gamme:

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Puissances


De 300W à 2000W en horizontal

De 1000 à 2000W en vertical

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver