• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic - 850258 - DORIS 0750W BLC BRILLANT

  • Radiateur sèche-serviettes Doris électrique digital 0750W Blanc Brillant
    • Fabricant : Atlantic
    • Réf. fabricant : 850258
    • Référence Sonepar : 00016850258
    • EAN : 3410538502582
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Radiateur sèche-serviettes - Doris électrique digital sans ventilo 0750W équipé d'un boitier de commandes avec programmation - existe en 9 couleurs - Blanc

•Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



•Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de confort


2 fonctions programmables pour chauffer la pièce et sécher les serviettes

Existe avec et sans soufflerie

Boîtier digital tactile simple d’utilisation

Modèle avec soufflerie :

  • Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)

Plus d'économies


Programmation personnalisable

Estimation de la consommation en KWh et en euros

Plus de design


2 patères bouton amovibles

4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir

Puissances


De 500W à 2000W



•Quelques mots du fabricant :

PRATIQUE, PROGRAMMABLE ET ACCESSIBLE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier