• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 809536 - SNC 600

  • Snc 600 - supports sol 600mm caoutchouc
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 809536
    • Référence Sonepar : 00015809536
    • EAN : 3416088095369
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Snc 600 - supports sol 600mm caoutchouc - Charge admissible : 2 x 300 kg.

•Les Atouts de l'article:

Support sol caoutchouc 6 mm (par 2)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier