• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 872066 - AOYG 36 LBLA5.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R410A - 10000W - 5 postes
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 872066
    • Référence Sonepar : 00015872066
    • EAN : 3416088720667
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R410A - 10000W - 5 postes - Dc inverter - Mono-ventilateur compact - Liaisons frigorifiques 115 m maximum - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Monophasé 230 V

•Les Atouts de la gamme:

Esthétique des unités intérieures comapatibles

La variété des types d’unités intérieures et des combinaisons de puissance permet d’adapter l’installation aux besoins de chaque pièce.


Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des multi-splits R410A Atlantic/Fujitsu peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.


Économies d’énergie

Les multi-splits R410A de la gamme Atlantic/Fujitsu sont classés A++ en froid et A+ en chaud.

La programmation hebdomadaire est disponible de série ou en option (selon modèle) pour encore plus d'économies d'énergie.


Facilité d'installation

Les unités extérieures de la gamme Atlantic/Fujitsu R410A disposent d'un mono-ventilateur compact permettant de faciliter son intégration.

Elles disposent également de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 80 mètres.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier