• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 852318 - ASYG 18 LFC.UI

  • Unité intérieure Pac Air/Air Murale R410A - LFC - 5200W
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 852318
    • Référence Sonepar : 00015852318
    • EAN : 3416088523183
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Unité intérieure Pac Air/Air Murale R410A - LFC - 5200W - Dc inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Télécommande infra-rouge - Compatible avec unités extérieures multi-splits

•Les Atouts de la gamme:

Économies d’énergie

Les muraux LFC/LMCE/LMT sont classés A++ en froid et A+ en chaud (selon modèle).

La programmation hebdomadaire disponible de série (gamme LMT) ou en option (gamme LMCE / LFC) permet une réduction de la consommation d'énergie.

Sur la gamme LMT un capteur de présence détecte le mouvement d’une personne et bascule le climatiseur en mode économique en cas d’absence prolongée. Au retour de la personne, le climatiseur revient au mode initialement sélectionné - les économies d’énergie réalisées par cette fonction sont estimées à 10%.


Compatibilité

Les unités intérieures des gammes LMT, FMCE et LFC sont compatibles multi-splits (selon modèle).


Confort acoustique

Très bon confort acoustique avec un niveau sonore équivalent à 21 db(A) pour les gammes LMCE et LFC selon modèle.

Le mode "Silence" via la télécommande infra-rouge permettra également de réduire le niveau sonore de l'UE (de série sur les modèles LMT et LMCE uniquement).


Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des gammes LFC/LMCE/LMT peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -15°C ext. en mode froid pour la gamme LMT (-10°C en mode froid pour les gammes LMCE/LFC).

En reliant par un câble 2 unités murales LMT, les performances en mode froid peuvent être optimisées, notamment par basse température ou lorsque le taux d’humidité est élevé. Trois scénarios sont possibles : soit les 2 unités fonctionnent de façon alternée soit les 2 unités fonctionnent de façon simultanée lorsque la puissance d’une seule unité n’est plus suffisante. Le mode "pleine puissance", disponible de série uniquement sur les gammes LMCE et LMT, permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée.

Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation- la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier