• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 872105 - AOYG 9 KMCC.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - 2500W
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 872105
    • Référence Sonepar : 00015872105
    • EAN : 3416088721053
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - 2500W - Unité monosplit - Dc inverter - Confort acoustique - Mode silence - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V

•Les Atouts de la gamme:

Performances garanties en toutes saisons

Fonctionne pour des plages de températures extérieures allant de -15°C en mode chaud et jusqu'à 46°C en mode froid


Fonction Low Noise/h2>

Permet de réduire le niveau sonore de l'unité extérieure depuis la télécommande


Le meilleur de sa catégorie

Groupe extérieur pré-chargé pour 15m de liaisons frigorifiques


Intégration parfaite grâce à nos caches-clim

Compatible avec nos habillages design pour unités extérieures (suivant les tailles)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier