• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 872126 - AOYG 18 KBTA3.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - CONFORT - 5400W - Tri-splits
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 872126
    • Référence Sonepar : 00015872126
    • EAN : 3416088721268
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - CONFORT - 5400W - Tri-splits - Dc inverter - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Monophasé 230 V

•Les Atouts de la gamme:

Une gamme élargie

La gamme d'unités extérieures multi-split Atlantic-Fujitsu au R32 est désormais complète : il est désormais possible d'y raccorder jusqu'à 5 unités intérieures.


Simplicité de mise en service

Sur ces modèles d'unités extérieures multi-split, le tirage au vide des unités intérieures peut se faire en une seule fois ce qui permet un gain de temps considérable à la mise en service.


Economies d'énergie

Les unités extérieures multi-split au R32 sont classées A+++ en mode froid et A++ en mode chaud.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier